ヤマハ BOLT-C [950cc] ブレーキ関連 SBS製
ヤマハ BOLT-C [950cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0663000 | 1セット(2枚) | グランドマジェスティ250(04-)_5VG1/2/3_SG15J ZEAL250(91)_3YX1-2_3XY-000101~ SRV250/S(92-93)_4DN1-4_4DN-000101~ ルネッサ250(96-97)_4DN5-6_4DN-~ マジェスティ400(逆輸入車)(04)_5RU1_ SR400(01-06)_3HTC/D/E/F/G/H/J/K/L/M_RH01J SR400(07)_3HTP_RH01J SR400(08)_3HTS_RH01J SR400(10)_3HTR_RH03J SR400(12-15)_3HTU/V/W_RH03J SR400(16)_3HTX_RH03J ディバ-ジョン400(91/93-)_4BP1/2_4BP-000101~ XV400ビラ-ゴ(94)_3JB7-8_2NT-063101~ ドラッグスター400(96-99)_4TR1/2/3/4/6/8_4TR ドラッグスター400(00-03)_5KP1/2/4/6/8_VH01J ドラッグスター400(04-08)_5KP B/C/E/H/K/L/M_VH01J ドラッグスター400(09)_35C2_VH02J ドラッグスター400(12)_35C4_VH02J ドラッグスター400(13)_35C6_VH02J ドラッグスター400(14-16)_35C8/35CA_VH02J ドラッグスター400C(98-99)_4TR5/7/9_4TR ドラッグスター400C(00-02)_5KP3/7/9_VH01J ドラッグスター400C(03-04)_5KPA_VH01J ドラッグスター400C(05-08)_5KP D/F/G/J/N/P_VH01J ドラッグスター400C(09)_35C1/35C3_VH02J ドラッグスター400C(12-15)_35C5_VH02J ドラッグスター400C(12-15)_35C7_VH02J ドラッグスター400C(16)_35C9_VH02J T-MAX(01-03)_5GJ1/4/5/8/9/C_SJ02J XV535ビラーゴ(96-) ディバ-ジョン600(93)_4HK1_4HK-000101~ XVS950A ミッドナイトスター(09)_26P1_ BOLT(14-15)_2CY1/2CY2_VN04J BOLT Rスペック(14-16)_2DX6/2DXN_VN04J BOLT Rスペック(15)_B336_VN04J BOLT Rスペック ABS(14-16)_2DX8/2DXP_VN04J BOLT Rスペック ABS(15)_B339_VN04J BOLT(14-16)_2CY1/2CY2/2CY3_VN04J BOLT(14)_1TP4_VN04J BOLT Cスペック(15)_2DXF_VN04J XVS1300CA ストライカー(11-)_1GP3/1GP6 / 1SJ3 / 27D3/27D6_ ロードスター1600(99-00)_5JA3/6_VP12J- | YAMAHA | ストリートセラミック |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0769030 | 1セット(2枚) | FJR1300 2001-2002年式:リアに使用 |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0663020 | 1セット(2枚) | XV1600ロードスター 1999-2001年式:フロントに使用 |
戻る ページ 1 次へ