ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2009-15年式 ブレーキ関連 NTB製

SA37J XC50H FI

ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA37J 原動機型式 A313E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA37J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
40
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 SA37J ~ シャッター付きフロントバスケット
大型コンビニフック&フロントポケット
低位置ヘッドライトを装備。
籐かご調フロントバスケット採用。
取巻き式シャッター装備。
2011 ~ 2012 SA37J ~ カラー変更
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウンン) 新色
・ダルレッドメタリックT(ピンク) 継続
・グレーイッシュグリーンソリッド3(グリーン) 継続
2013 ~ 2014 SA37J ~ カラー追加
・グレイッシュグリーンソリッド3
・ダークレデッシュグレーメタリック2
・ダルレッドメタリックT
2015 ~ 2015 SA37J ~ カラー追加
・ダルレッドメタリックD(レッド) 新色
・ダークレデッシュグレーメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.32(271)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS5SU 1個 5GD-W253E-11 ジョグCV50(5PT1~2、5KN1~6、5SU1~8)(F)、
ジョグCV50(5SW1~6)(F)、
ジョグCV50H(5GD1~5)(F,R)、
ジョグポシェYV50(F,R)、
ビーノXC50(13P2~4/A~N、37B1/4/3)(F,R)
ジョグCV50、ジョグポシェYV50,(F,R)、
ビーノXC50(F,R)
ヤマハ

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.32(271)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BSAXI 1個 5SU-WF53E-10 アクシストリート SE53J 41D2-41D6(リヤ) ヤマハ

3. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.62(133)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCY-031F 1本 ヤマハ 13P-F6341-10 ビーノ/ビーノモルフェ,SA37J フロント

4. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.62(133)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCY-032R 1本 ヤマハ 13P-F6351-00 ビーノ/ビーノモルフェ,SA37J リア

5. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別)    
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.62(133)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCY-031F 1本 ヤマハ 13P-F6341-10 Vino/Vino Molfe(SA37J) フロント

6. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別)    
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.62(133)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCY-032R 1本 ヤマハ 13P-F6351-00 Vino/Vino Molfe(SA37J) リア

戻る ページ 1 次へ