ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2019-21年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition ABS

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 RG43J ~ MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition ABS(520台限定)
2019/10月
STDをベースにYZR-M1イメージのモンスターエナジーヤマハのグラフィックとカラーリング採用。
ゴールドカラー音叉エンブレムと前後ブレーキキャリパ、イエロースプリング専用Rサス装備、など。
・ブラックメタリック12
2019 ~ 2019 RG43J ~ STD ABS(170kg)
2019/3月 マイナーチェンジ
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・マットディープレッドメタリック3
2019 ~ 2019 RG43J ~ STD ABS無し(167kg)
2019/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
エアロダイナミクスFカウルとスクリーン、新デザインのタンク&タンクカバー、フル液晶メーター、LEDヘッドランプ(センターダクト採用MotoGPマシンYZR-M1イメージ)採用。
従来比22mmダウンハンドル位置、倒立式Fサス。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・マットディープレッドメタリック3
2020 ~ 2020 RG43J ~ STD ABS
2020/2月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・マットシルバー1
2020 ~ 2020 RG43J ~ STD ABS無し
2020/2月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・マットシルバー1
2021 ~ 2021 RG43J ~ STD ABS
2021/1月
カラー変更
・シアンメタリック6(新色)
・マットダークグレーメタリック8(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
97180 1個 シンタードパッド YZF-R25(15~17) ヤマハ

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
97181 1個 シンタードパッド YZF-R25(15~17) ヤマハ

3. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1個
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
92530 1個 セミメタルパッド YZF-R25 2015-2017年式:フロントに使用 ヤマハ

4. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1個
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
92531 1個 セミメタルパッド YZF-R25 2015-2017年式:リアに使用 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ