ヤマハ XJ400 [400cc] 1981-82年式 ブレーキ関連 ALCANhands製

4G0 2型XJ400(E)2本出しマフラー ■車両型式:5M8

ヤマハ XJ400 [400cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5M8 原動機型式 4G0 直列4気筒 空冷
フレームNo 4G0 - 060101 ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 19 4PR TL 110/90 - 18 61S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,060
スプロケット
16 45 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 193
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 4G0 060101 ~ 2型
1981/4月 マイナーチェンジ
1980年のXJ400(4G0初期型)1型→2型へ。
YICS(YAMAHA Indution Control System)追加装備DOHC2バルブ4気筒。
シルバーエンジン、2-1マフラー。
スリット入ブレーキディスク(穴あきタイプへ変更)、シリンダーヘッドカバーとクランクケースカバーにYICSロゴ入。
カラー変更
・クリスタルシルバー
・ニューヤマハブラック

1982/6月 YSP Limited Version(YSP店限定車)
・ホワイト×マキシムレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. クラッチワイヤー JB305 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB305C10 1本

2. クラッチワイヤー JB305 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB305C30 1本

3. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS305 ALCANhands

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS305A00 1本

4. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS305 ALCANhands

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS305A10 1本

5. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS305 ALCANhands

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS305A20 1本

6. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS305 ALCANhands

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS305A30 1本

7. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS305 ALCANhands

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS305R00 1本

8. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS305 ALCANhands

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS305R10 1本

9. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS305 ALCANhands

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS305R20 1本

10. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM305C00 1本 ヤマハ メッシュアウター XJ400/D/E 1055

11. クラッチワイヤー JB305 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB305C20 1本

12. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB305C00 1本 ヤマハ ブラックアウター XJ400/D/E 1055

13. クラッチワイヤー JM305 ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM305C10 1本

14. クラッチワイヤー JM305 ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM305C20 1本

15. クラッチワイヤー JM305 ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM305C30 1本

16. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS305 ALCANhands

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS305 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS305R30 1本

戻る ページ 1 次へ