ヤマハ JOG [50cc] 1991-93年式 ブレーキ関連 ALCANhands製

3YJ (YG50)・(YG50D)

ヤマハ JOG [50cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YJ 原動機型式 3YJ 2st単気筒 空冷
フレームNo 3YJ - 2555101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 3YJ 2555101 ~ 1991/1月
(YG50)
フルモデルチェンジ
CY50ベースのモデルチェンジ版。7PS、Fドラムブレーキ、Fラック、Rキャリア、MFバッテリー、偏平チューブレスタイヤ装備。
1991 ~ 1991 3YJ 2780101 ~ 1991/3月
(YG50D)
YG50のキー付きFトランク仕様。
1992 ~ 1992 3YJ 2936101 ~ 1991/12月
(YG50)
1993 ~ 1993 3YJ 4676101 ~ 199212月
(YG50D)
1993 ~ 1993 3YJ 5428101 ~ 1993/2月
(YG50)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LCシリーズ ブレーキケーブル [リア] ALCANhands

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
ALCANhands LCシリーズ ブレーキケーブル [リア] 1本
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
30004 1本

2. LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント] ALCANhands

販売価格(税別) 949 税込1,044
2営業日後以内
ALCANhands LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント] 1本
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
30009 1本

戻る ページ 1 次へ