ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式 ブレーキ関連 ALCANhands製
DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7
ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2007 ~ 2007 | DG09J ~ | 20th Anniversary Special Edition カラー設定 ・ビビッドオレンジメタリック2 ・ベリーダークバイオレットメタリック1 |
2007 ~ 2007 | DG09J ~ | カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
2002 ~ 2002 | DG09J 000101 ~ 004010 | TW200Eから排気量をアップ。 13kW(18PS)223ccエンジン。130mm大径リアブレーキ。 新シートカウル、丸型メーター、小型タンクキャップ、など採用。 カラー設定 ・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1 ・レディッシュイエローカクテル1 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
2003 ~ 2003 | DG09J 004011 ~ 005628 | カラー変更 ・ニューホワイト(ヘッドライトカバー同色、ブラック&ブラウンのツートンシート) ・シルバー3 ・ビビッドレッドカクテル1 |
2004 ~ 2004 | DG09J 009640 ~ 012339 | 全色カラー変更 ・ビビッドオレンジタリック2(トライパル模様グラフィック) ・マットブラック2(艶消しブラックにマット感) ・ニューホワイト |
2005 ~ 2005 | DG09J 012340 ~ 014482 | メインスイッチ、ハンドルクラウン変更。 カラー変更 ・マットブラック2 ・ニューホワイト ・ブルーメタリックC |
2006 ~ 2006 | DG09J 014543 ~ 016504 | カラー変更 ・ディープレッドメタリックK ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 |
---|---|
JM308C20 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM308C30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JB308C05 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JB308C10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JB308C15 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JB308C30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS310A00 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS310A05 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS310A10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS310A15 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS310A20 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS310A30 | 1本 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00015B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1100 | 黒 | 45 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00016B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1150 | 黒 | 45 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00017B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1200 | 黒 | 45 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00018B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1250 | 黒 | 45 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00019B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1300 | 黒 | 45 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JB308C20 | 1本 |

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

品番 | 内容量 | メーカー | 種別 | 種類 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
JB308C00 | 1本 | ヤマハ | クラッチワイヤー | ブラックアウター | TW200/E/225/200E |

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JM308C00 | 1本 | ヤマハ | メッシュアウター | TW200/E/225/200E | 880 |
戻る ページ 1 次へ