ヤマハ マジェスティ [250cc] 2002-06年式 ブレーキ関連 ALCANhands製
SG03J (YP250C)ショートスクリーン ■車両型式:5SJ3/D/F/H/J/L/M/N
ヤマハ マジェスティ [250cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | SG03J ~ | 5SJD カラー設定 ・シルキーホワイト ・ブラック2 ・ライトレディッシュイエローソリッド1 5SJF Limited Edition |
| 2004 ~ 2004 | SG03J ~ | 5SJH カラー設定 ・シルキーホワイト ・ブラックメタリックX ・ベリーダークオレンジ 5SJJ ・マットブラックEdition(期間限定生産モデル/6-8月) |
| 2005 ~ 2005 | SG03J ~ | カラー設定 ・シルキーホワイト ・ブラックメタリックX ・ベリーダークオレンジメタリック1 |
| 2006 ~ 2006 | SG03J ~ | Special Limited Edition |
| 2006 ~ 2006 | SG03J ~ | カラー追加 ・ビビッドレッドカクテル1 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL |
| 2002 ~ 2002 | SG03J 028714 ~ | 2002/6月 カステムモデル ショートスクリーン、パイプハンドル、5連ホワイトメーター、メッキミラー、パンチング&パイピングシート、など。 カラー設定 ・シルキーホワイト ・ブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB317PB00 | 1本 | ヤマハ | ブラックアウター | マジェスティ250/C 5GM/5GM8/5SJ 00Y-06Y | 1985 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS315A00 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS315A15 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS315A30 | 1本 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM317PB00 | 1本 | ヤマハ | メッシュアウター | マジェスティ250/C 5GM/5GM8/5SJ 00Y-06Y | 1985 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS315A10 | 1本 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB317PB10 | 1本 | MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります | 100mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM317PB10 | 1本 | MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります | 100mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM317PB15 | 1本 | MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります | 150mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB317PB30 | 1本 | MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります | 300mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM317PB30 | 1本 | MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります | 300mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB317PB15 | 1本 | MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります | 150mmロング |
戻る ページ 1 次へ