ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2001-09年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

VH01J (XVS400C) ■5KP3/6/A/9/D/F/G/J/N/P

ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VH01J 原動機型式 H601E V型2気筒 空冷
フレームNo VH01J - 002601 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 224
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 970 ブレーキ後 備考 スロットル:900/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
95
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 VH01J ~ 2003/10月
騒音規制対応マフラー採用。盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
カラー設定
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ヤマハブラック

(01-04)
フォークオイル量:507、レベル:95
ウィンカー:12V21W(S25 BA15S)平行ピン/段無し
2005 ~ 2005 VH01J ~ 2005/2月 マイナーチェンジ
新デザインメーターパネル、クリアレンズフラッシャー新採用。
クロームメッキのフロントフォークカバー、ハンドルクラウン、ハンドルクラウンホルダー。
ホワイトは燃料タンクのピンストライプの形状とカラーを変更。
カラー変更
・インペリアルブラウン
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

(05-)
フォークオイル量:512、レベル:90
ウィンカー(クリアレンズ):12V21W(S25 BAU15S)角度ピン
2006 ~ 2006 VH01J ~ 2006/2月
カラー設定
・ディープレッドメタリックK(赤シルバー/新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2006 ~ 2006 VH01J ~ 2006/7月
10th Anniversary Special Edition
ブラック/ホワイト塗分けタンク(ゴールドピンストライプ入り)
ブラック/ブラウンツートンカラーシート(鋲付き)
ゴールド仕上げエンブレム
真鍮製10th Anniversaryエンブレム(リアフェンダー)
ホワイト/ブラウンのメーター文字盤
ブラックヘッドライトボディ、など。
2007 ~ 2007 VH01J ~ 2007/2月
カラー変更
・ディープレッドメタリックK(赤/新色)
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2008 ~ 2009 VH01J ~ 2008/2月
カラー設定
5KPN
・ニューパールホワイト
5KPP
・ブラックメタリックX
・ベリーダークオレンジメタリック1
2001 ~ 2002 VH01J 002601 ~ 2000/12月 マイナーチェンジ
燃料計を追加した薄型電気式メーター採用、ケーブルレスを実現。
フットレストをフットボードに変更、チェンジもシーソー式採用。
排出ガス浄化システムにより排出ガス規制クリア。
フットボード。
カラー設定
・ブラック2
・グレースフルマルーン
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

(01-04)
フォークオイル量:507、レベル:95
ウィンカー:12V21W(S25 BA15S)平行ピン/段無し
2002 ~ 2002 VH01J 002601 ~ 2002/4月
カラー変更
ホワイトモデルのカラーリング及びグラフィックをカクテル系白/赤からパール系白に変更。フレーム塗装もホワイトからブラックに変更。
カラー設定
・ニューパールホワイト(新色)
・ブラック2(継続)
・グレースフルマルーン(継続)
2003 ~ 2003 VH01J 002601 ~ 2003/3月
カラー変更
・ヤマハブラック(新色)
・カーマインレッド(新色)
・ニューパールホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB781P 1セット YAMAHA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ