ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2001-02年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

RP04 欧州向モデル FI ■STD・STD(P)

ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP04 原動機型式 5JW1 直列4気筒 水冷
フレームNo RP04 - ~ 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,195
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,435
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース無
従来FJの空冷→水冷エンジンへ。
FI採用。
環境基準EU-2適合(三元触媒搭載)。
サイドカムチェーン方式採用。メッキシリンダー、組立式ショックアブソーバ内蔵2軸バランサー、4-2-1-2マフラー装備、機械式カムダンパー内蔵ミドルシャフト。
F正立サス(48mmインナー)、リモコン調整式Rサス。電動式ウインドスクリーン、25L燃料タンク、など。
カラー設定
・ブラック
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック
2002 ~ 2002 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース付(P)
P仕様(パニアケース)タイプ設定。
カラー変更
・ダルレッドメタリック(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック
2002 ~ 2002 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース無
フロントフェンダー、アンダーカウルなどの形状変更。
カラー変更
・ダルレッドメタリック(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB605EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】XV 1900 A Midnight Star ”06~12”(F)、XV 1700 ROYAL STAR WARRIOR ”02~”(F)、MT-01 ”05~06”(F)、FJR 1300 ”01~02”(F)、FJR 1300/A ”03~05”(F)、XJR1300 ”0”(F)、XJR1300 ”01~11”(F)、XT 1200 Z Supertenere ABS ”10~14”(F)、XT 1200 ZE Supertenere ABS ”14~”(F)、BT 1100 ”02~05”(F)、FZ-1 FAZER ”06~”(F)、FZS 1000 FAZER ”01~05”(F)、MT 10 SP ”17~”(F)、MT-10 ”16~”(F)、YZF 1000 R THUNDERACE ”96~01”(F)、YZF 1000 R1 ”98~01”(F)、YZF 1000 R1 ”02~03”(F)、YZF 1000 R1 ”04~06”(F)、YZF 1000 R1 RN321 ”15~”(F)、YZF 1000 R1M ”15~”(F)、YZF 1000 R1 60th Anniversary ”16~”(F)、TDM900 ”02~”(F)、MT-09 / ABS ”14~”(F)、MT-09 Sport Tracker ABS ”15~”(F)、MT-09 SR ABS ”14~”(F)、MT-09 Street Rally / ABS ”16~”(F)、MT-09 Tracer ABS ”15~”(F)、XSR 900 ”16~”(F)、FAZER 8/ABS ”11~”(F)、FZ8/ABS ”11~”(F)、YZF R7 (OW02) ”99~01”(F)、MT-07 /ABS RM04 ”14~”(F)、XSR 700 ABS RM11 ”16~”(F)、FZ6 S2 / FZ6 FAZER S2 ”07~09”(F)、FZS 600 FAZER ”99~03”(F)、YZF 600 R THUNDERCAT ”96~03”(F)、YZF 600 R6 ”99~02”(F)、YZF 600 R6 ”03~04”(F)、YZF 600 R6 ”05~”(F)、YZF-R6S ”06~”(F)、TMAX 530 / ABS ”12~”(F)、TMAX 530 IRON MAX /ABS ”15~”(F)、TMAX 500 ”08~12”(F)、FZR 400 RR - SP ”91~92”(F)、XJR 400 R ”01~08”(F)、FZR250R ”89~”(F)、TZR 250 ”89~90”(F)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2156P 1セット YAMAHA/HYOSUNG ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. レーシング FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB605XRAC 1セット

4. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB605ST 1セット

5. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB605P 1セット YAMAHA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ