ヤマハ シグナスX [125cc] 2013-14年式 ブレーキ関連 ACTIVE(アクティブ)製

SE44J 3型 国内モデル FI ■1YP STD

ヤマハ シグナスX [125cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 9.743
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 SE44J ~ STD
2013/2月 フルモデルチェンジ
大容量シート下トランク(31.0L)、新デジタル&アナログコンビネーションメータ、LEDランプ(前ポジション、テールライト)採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、スタンダードローターサイズに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保。brembo製キャリパーを二種スクーターに装着するためのキャリパーサポート。アルミA2017材を採用し、ビッグバイク用キャリパーサポートからフィードバックされた確かな強度と品質で、通勤からスポーツ走行まで、幅広いシチュエーションでの安定したブレーキングを実現します。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470064B 1個 CYGNUS-X/SR 07-13 (SE44J)

2. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、スタンダードローターサイズに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保。brembo製キャリパーを二種スクーターに装着するためのキャリパーサポート。アルミA2017材を採用し、ビッグバイク用キャリパーサポートからフィードバックされた確かな強度と品質で、通勤からスポーツ走行まで、幅広いシチュエーションでの安定したブレーキングを実現します。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470064S 1個 CYGNUS-X/SR 07-13 (SE44J)

戻る ページ 1 次へ