ヤマハ SRX400 [400cc] 1988-88年式 ブレーキ関連 ACTIVE(アクティブ)製

1JL (SRX-4) 2型 ■車両型式:2NY

ヤマハ SRX400 [400cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JL 原動機型式 5Y7 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JL - 029101 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 17 55S TL 120/80 - 18 62S TL
バッテリー 12N5-3B(YB5L-B互換) 全長 2,085
スプロケット
14 41 二次減速比 2.929
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 1JL 029101 ~ 1988/3月 マイナーチェンジ
4potキャリパ&大型シングルディスク。中空3本スポークホイール。
リザーバータンク付リヤサス。ガス室別体式リアショック新採用。
Fホイール17インチ化。
カラー設定
・ポーラシルバー
・グリニッシュブラック
・サムソンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473007S 1個 SRX400 87-/SRX600 87-

戻る ページ 1 次へ