ヤマハ WR250X [250cc] 2007-17年式 ブレーキ関連 SUNSTAR(サンスター)製

DG15J オンロードタイヤ FI ■車両型式:3D72/4/6/8/A/D/F/J

ヤマハ WR250X [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-DG15J 原動機型式 G363E 4st単気筒 水冷
フレームNo DG15J - 001001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H WT 140/70 R 17 66H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,125
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR9EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
618
レベル
(mm)
100
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 DG15J 001001 ~ 2007/11月
アルミ製フレーム採用。
17インチラジアルタイヤモデル。
コンセプトは「オフロードでのYZR-R1」プラス、スーパーモタード。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE
・ヤマハブラック
2009 ~ 2009 DG15J 004001 ~ 2008/12月
グラフィック変更
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE
・ヤマハブラック
2010 ~ 2010 DG15J 005001 ~ 2009/12月
グラフィック&カラー変更
・パープリッシュホワイトソリッド1
・ヤマハブラック
2011 ~ 2011 DG15J 006001 ~ 2010/8月
グラフィックを変更
ロゴ廻りにカーボン調柄を織り込む。
カラー設定
・パープリッシュホワイトソリッド1
・ヤマハブラック
2012 ~ 2012 DG15J 008001 ~ 2011/9月
グラフィック変更
カラー設定
・パープリッシュホワイトソリッド1
・ヤマハブラック
2014 ~ 2015 DG15J 010001 ~ 2013/9月
カラー変更
・ロウグロスグレー
・パープリッシュホワイトソリッド1
2016 ~ 2016 DG15J 014001 ~ 2015/8月
グラフィック変更
カラー設定
・ヤマハブラック
・パープリッシュホワイトソリッド1
2017 ~ 2017 DG15J 016001 ~ 2016/8月
カラー設定
・ヤマハブラック
・パープリッシュホワイトソリッド1

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-401H 1枚 5 298 DRAG STAR400(1996-2015) SR400(2001-2016) YZF600R ThunderCat(1996-2003) YZF-R6(1999-2002) FZS1000(2001-2005) FZ1(2001-2005) YZF1000R ThunderAce(1996-2001) YZF-R1(1998-2003) BT1100 BULLDOG(2002-2008) DRAGSTAR1100(1999-2010) V-MAX(1993-2008) FJR1300(2001-2002) XJR1300(2000-2015) ROADSTAR WORRIR(2002-2005) 46

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
ES401WL 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング Φ298

戻る ページ 1 次へ