ヤマハ MT-03 [320cc] 2020-22年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製
RH13J (MTN320-A)国内モデル FI ABS ■STD
ヤマハ MT-03 [320cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | RH13J ~ | 2020/3月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 ABS標準装備。 新パターンラジアルタイヤ採用。 超小型LEDヘッドランプ、2眼LEDポジションランプ新採用。 LED前後フラッシャーランプとテールランプ。 倒立式Fサス、フル液晶マルチファンクションメーター新採用。 バーグラフタイプタコメーター、六角形タイプ小型ミラー採用。 ハンドル44mmアップ(19年モデル比)。 カラー変更 ・ブラックメタリック12 ・マットライトグレーメタリック4 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 2021 ~ 2022 | RH13J ~ | 2021/4月 カラー変更 ・パステルダークグレー ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック8 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM112042SB | 1個 | F右)YZF-R25/R3 15-23/R7 22/MT-03/MT-25 16-22 |
【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110657S | 1個 | R)YZF-R25/R25(ABS)/R3 15-23/MT-25/MT-03 16-22 |
【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 112137 | 1個 | F)YZF-R25/R3 15-23/R7 22-23/MT-03/MT-25 16-22 |
戻る ページ 1 次へ