ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2019-21年式 ブレーキ関連 AC-PERFORMANCELINE製

RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition ABS

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 RG43J ~ MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition ABS(520台限定)
2019/10月
STDをベースにYZR-M1イメージのモンスターエナジーヤマハのグラフィックとカラーリング採用。
ゴールドカラー音叉エンブレムと前後ブレーキキャリパ、イエロースプリング専用Rサス装備、など。
・ブラックメタリック12
2019 ~ 2019 RG43J ~ STD ABS(170kg)
2019/3月 マイナーチェンジ
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・マットディープレッドメタリック3
2019 ~ 2019 RG43J ~ STD ABS無し(167kg)
2019/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
エアロダイナミクスFカウルとスクリーン、新デザインのタンク&タンクカバー、フル液晶メーター、LEDヘッドランプ(センターダクト採用MotoGPマシンYZR-M1イメージ)採用。
従来比22mmダウンハンドル位置、倒立式Fサス。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・マットディープレッドメタリック3
2020 ~ 2020 RG43J ~ STD ABS
2020/2月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・マットシルバー1
2020 ~ 2020 RG43J ~ STD ABS無し
2020/2月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・マットシルバー1
2021 ~ 2021 RG43J ~ STD ABS
2021/1月
カラー変更
・シアンメタリック6(新色)
・マットダークグレーメタリック8(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも。採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への。装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
32035471S 1個 YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20 フィッティングタイプ:アルミ ブルー/レッド(リア)、スモークホース仕様、フィッティングカラー:ブルー/レッド

2. 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも。採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への。装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
32135471 1個 YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20 フィッティングタイプ:アルミ メッキ(リア)、クリアホース仕様、フィッティングカラー:メッキ

3. 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも。採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への。装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
32035471 1個 YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20 フィッティングタイプ:アルミ ブルー/レッド(リア)、クリアホース仕様、フィッティングカラー:ブルー/レッド

4. 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも。採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への。装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
32135470S 1個 YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20 フィッティングタイプ:アルミ メッキ(フロント)、スモークホース仕様、フィッティングカラー:メッキ、取り廻し:スタンダード

5. 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも。採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への。装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
32235470 1個 YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20 フィッティングタイプ:アルミ ブラック/ゴールド(フロント)、ブラックホース仕様、取り廻し:スタンダード、フィッティングカラー:ブラック/ゴールド

6. 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも。採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への。装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
32135471S 1個 YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20 フィッティングタイプ:アルミ メッキ(リア)、スモークホース仕様、フィッティングカラー:メッキ

7. 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも。採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への。装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
32235471 1個 YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20 フィッティングタイプ:アルミ ブラック/ゴールド(リア)、ブラックホース仕様、フィッティングカラー:ブラック/ゴールド

8. 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも。採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への。装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
32035470 1個 YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20 フィッティングタイプ:アルミ ブルー/レッド(フロント)、クリアホース仕様、フィッティングカラー:ブルー/レッド、取り廻し:スタンダード

9. 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも。採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への。装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
32035470S 1個 YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20 フィッティングタイプ:アルミ ブルー/レッド(フロント)、スモークホース仕様、フィッティングカラー:ブルー/レッド、取り廻し:スタンダード

10. 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも。採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への。装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 仕様
32135470 1個 YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20 フィッティングタイプ:アルミ メッキ(フロント)、クリアホース仕様、フィッティングカラー:メッキ、取り廻し:スタンダード

戻る ページ 1 次へ