ヤマハ DT125R [125cc] 1985-87年式 ブレーキ関連 Vesrah製

34X ■車両型式:34X

ヤマハ DT125R [125cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
34X 原動機型式 34X 2st単気筒 水冷
フレームNo 34X - 000101 ~ 排気量 123
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー GM3-3B 全長 2,140
スプロケット
16 53 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 126 備考
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯200
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 34X 000101 ~
1987 ~ 1987 34X 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-223 1セット ヤマハ 183-25330-00、183-25330-01、183-W2534-20、183-W2536-00、23X-25330-00、23X-W2536-00、25G-25330-00、25G-W2536-00、2RH-W2536-00、3R4-25330-00、3Y1-25330-00、437-25330-00、437-25330-01、437-W2536-00、504-F5330-00 ヤマハ Shoe Dia.130、Width:28

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-239JL 1セット 1UY-W0045-00 DT125R 1991-1999年式:フロント/リアに使用 YAMAHA/DT50R(88-90年式)F、YAMAHA/DT50R(91-95年式)F、YAMAHA/TDR50(88年式)F&R、YAMAHA/TZM50R(94-97年式)R、YAMAHA/TZR50(90-92年式)R、YAMAHA/TZR50(94年式)R、YAMAHA/TZR50(97-98年式)R、YAMAHA/TZR50R(93-97年式)R、YAMAHA/YSR50(87-92年式)F、YAMAHA/DT80LC2(85-91年式)F、YAMAHA/TDR80(88年式)F&R、YAMAHA/YSR80(86年式)F、YAMAHA/YSR80(78年式)F、YAMAHA/YSR80(88年式)F、YAMAHA/DT125LC(85-88年式)F、YAMAHA/DT125R(85年式)F、YAMAHA/DT125R(88-03年式)F&R、YAMAHA/DT125RE(04年式)F&R、YAMAHA/DT125RE(05-07年式)F、YAMAHA/TDR125R(93-98年式)R、YAMAHA/XC125(96年式)F、YAMAHA/XC125SV(01年式)F、YAMAHA/XC125TR(96年式)F、YAMAHA/YBR125ED(05-06年式)F、YAMAHA/YJ125(04-09年式)F、YAMAHA/YZ125(88年式)R、YAMAHA/XC150(92年式)F、YAMAHA/XC150(98年式)F、YAMAHA/XC150LC(93年式)F、YAMAHA/RT180(95-98年式)F、YAMAHA/DT200R(84-87年式)F、YAMAHA/DT200R(88-95年式)F&R、YAMAHA/TT200(86年式)F、YAMAHA/TT225(86-87年式)F、YAMAHA/TT225(99年式)F、YAMAHA/TT-R225(99-04年式)F、YAMAHA/XT225(85-00年式)F、YAMAHA/XT225S(92-95年式)F、YAMAHA/XT225W(93年式)F、YAMAHA/XT225W(95-96年式)F、YAMAHA/XT250T(85年式)F、YAMAHA/YTZ250(85-86年式)F&R、YAMAHA/YZ250(88年式)R、YAMAHA/XT350(85-91年式)F、YAMAHA/XT350(92-00年式)F、YAMAHA/YFM350X(87-88年式)F、YAMAHA/YFZ350(87-89年式)F、YAMAHA/XT400(86年式)F、YAMAHA/XT400E(91年式)R、YAMAHA/XT500(86-89年式)F、YAMAHA/DT600N(85年式)F、YAMAHA/TT600(85-86年式)F、YAMAHA/TT600(87-88年式)F、YAMAHA/XT600(90-95年式)R、YAMAHA/XT600E(90-95年式)R、YAMAHA/XT600E(89年式)R、YAMAHA/XT600E(96-03年式)R、YAMAHA/XTZ600(88-89年式)R、YAMAHA/XTZ660(91-98年式)R、BETA/Jonathan 350(03-04年式)R、GILERA/RC125(90年式)R、GILERA/RC600(90年式)R、ITALJET/Millennium 100 2T(00-01年式)F、ITALJET/Millennium 125(00-01年式)F、ITALJET/Millennium 150(00-01年式)F、MALAGUTI/Centro 125ie(08-16年式)R、MALAGUTI/Centro 160ie(08-16年式)R、MBK/TZR50(00年式)R、MBK/XC125(96-03年式)F、MBK/XC150(97年式)F、SACHS/Roadster 650(01-04年式)R、SIAMOTO/KD125(00-04年式)F

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-239 1セット 1UY-W0045-00 YAMAHA/DT50R(88-90年式)F、YAMAHA/DT50R(91-95年式)F YAMAHA/DT50R(88-90年式)F、YAMAHA/DT50R(91-95年式)F、YAMAHA/TDR50(88年式)F&R、YAMAHA/TZM50R(94-97年式)R、YAMAHA/TZR50(90-92年式)R、YAMAHA/TZR50(94年式)R、YAMAHA/TZR50(97-98年式)R、YAMAHA/TZR50R(93-97年式)R、YAMAHA/YSR50(87-92年式)F、YAMAHA/DT80LC2(85-91年式)F、YAMAHA/TDR80(88年式)F&R、YAMAHA/YSR80(86年式)F、YAMAHA/YSR80(78年式)F、YAMAHA/YSR80(88年式)F、YAMAHA/DT125LC(85-88年式)F、YAMAHA/DT125R(85年式)F、YAMAHA/DT125R(88-03年式)F&R、YAMAHA/DT125RE(04年式)F&R、YAMAHA/DT125RE(05-07年式)F、YAMAHA/TDR125R(93-98年式)R、YAMAHA/XC125(96年式)F、YAMAHA/XC125SV(01年式)F、YAMAHA/XC125TR(96年式)F、YAMAHA/YBR125ED(05-06年式)F、YAMAHA/YJ125(04-09年式)F、YAMAHA/YZ125(88年式)R、YAMAHA/XC150(92年式)F、YAMAHA/XC150(98年式)F、YAMAHA/XC150LC(93年式)F、YAMAHA/RT180(95-98年式)F、YAMAHA/DT200R(84-87年式)F、YAMAHA/DT200R(88-95年式)F&R、YAMAHA/TT200(86年式)F、YAMAHA/TT225(86-87年式)F、YAMAHA/TT225(99年式)F、YAMAHA/TT-R225(99-04年式)F、YAMAHA/XT225(85-00年式)F、YAMAHA/XT225S(92-95年式)F、YAMAHA/XT225W(93年式)F、YAMAHA/XT225W(95-96年式)F、YAMAHA/XT250T(85年式)F、YAMAHA/YTZ250(85-86年式)F&R、YAMAHA/YZ250(88年式)R、YAMAHA/XT350(85-91年式)F、YAMAHA/XT350(92-00年式)F、YAMAHA/YFM350X(87-88年式)F、YAMAHA/YFZ350(87-89年式)F、YAMAHA/XT400(86年式)F、YAMAHA/XT400E(91年式)R、YAMAHA/XT500(86-89年式)F、YAMAHA/DT600N(85年式)F、YAMAHA/TT600(85-86年式)F、YAMAHA/TT600(87-88年式)F、YAMAHA/XT600(90-95年式)R、YAMAHA/XT600E(90-95年式)R、YAMAHA/XT600E(89年式)R、YAMAHA/XT600E(96-03年式)R、YAMAHA/XTZ600(88-89年式)R、YAMAHA/XTZ660(91-98年式)R、BETA/Jonathan 350(03-04年式)R、GILERA/RC125(90年式)R、GILERA/RC600(90年式)R、ITALJET/Millennium 100 2T(00-01年式)F、ITALJET/Millennium 125(00-01年式)F、ITALJET/Millennium 150(00-01年式)F、MALAGUTI/Centro 125ie(08-16年式)R、MALAGUTI/Centro 160ie(08-16年式)R、MBK/TZR50(00年式)R、MBK/XC125(96-03年式)F、MBK/XC150(97年式)F、SACHS/Roadster 650(01-04年式)R、SIAMOTO/KD125(00-04年式)F

戻る ページ 1 次へ