ヤマハ チャンプ80 [80cc] 1986-86年式 ブレーキ関連 Vesrah製

2GM (CJ80E)

ヤマハ チャンプ80 [80cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2GM 原動機型式 V80 2st単気筒
フレームNo 2GM - ~ 排気量 79
タイヤ
3.00 - 8 4PR WT 2.75 - 10 4PR WT
バッテリー FB4L-B 全長 1,555
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7HS-10 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 955
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 62
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 2GM ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-226S 1セット 4JP-W2535-00 SUZUKI/RM80(82-85年式)R、SUZUKI/RM80(86-89年式)R、YAMAHA/CA50(83-86年式)F&R、YAMAHA/CE50(83年式)R、YAMAHA/CG50(89-91年式)R、YAMAHA/CG50E(86-88年式)R、YAMAHA/CG50Z(88年式)R、YAMAHA/CH50(83-84年式)F&R、YAMAHA/CJ50(84年式)R、YAMAHA/CJ50RS(87年式)R、YAMAHA/CK50(86年式)R、YAMAHA/CN50(84年式)R、YAMAHA/CP50(85年式)R、YAMAHA/CQ50(85年式)R、YAMAHA/CY50(89-01年式)F、YAMAHA/CY50D(90年式)F、YAMAHA/CY50H(92-97年式)F、YAMAHA/CY50HS(92-97年式)F、YAMAHA/J50S(94年式)F、YAMAHA/J50SP(95-96年式)F、YAMAHA/LC50(80-81年式)F&R、YAMAHA/MS50(82年式)R、YAMAHA/S50(83年式)R、YAMAHA/SA50E(78-81年式)R、YAMAHA/SG50(84年式)F&R、YAMAHA/SH50(87-01年式)R、YAMAHA/SH50ET(89年式)R、YAMAHA/SH50M(87-92年式)R、YAMAHA/YG50(90年式)F、YAMAHA/YJ50(93-99年式)F、YAMAHA/YJ50R(97-00年式)F、YAMAHA/YV50(97-98年式)F、YAMAHA/YV50C(98-99年式)F、YAMAHA/YV50H(99年式)F、YAMAHA/YZ50(80年式)F&R、YAMAHA/YZ60(81-83年式)F&R、YAMAHA/BW80(86-90年式)F&R、YAMAHA/CJ80(86年式)F&R、YAMAHA/CV80(90年式)R、YAMAHA/PW80(83-97年式)F、YAMAHA/PW80(93-09年式)F、YAMAHA/TY80(77-82年式)F、YAMAHA/YZ80(74-79年式)F、YAMAHA/YZ80(80-85年式)F&R、YAMAHA/YZ80(86-92年式)R、YAMAHA/TT-R90(00-07年式)F、YAMAHA/TT-R90E(03-07年式)F、YAMAHA/TT-R110E(08-17年式)F、YAMAHA/IT250(83年式)F、YAMAHA/YZ250(81年式)F ヤマハ、スズキ 42

戻る ページ 1 次へ