ヤマハ シグナスX150 [150cc] 2007-08年式 ブレーキ関連

GTR 台湾仕様

ヤマハ シグナスX150 [150cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒
フレームNo - ~ 排気量 150
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー 現車確認 全長 1,825
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,650
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 シグナスX150GTR-FI
2007 ~ 2008 シグナスX150GTR
台湾シグナスX125にアフターパーツボアアップキット組込み販売。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0055 1個 ブラック モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

2. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0054 1個 シルバー モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

3. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0058 1個 レッド モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

4. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルやTAKEGAWA製ドラムブレーキに装着可能なステンレス製ブレーキアームジョイントです。素材をステンレスとすることで摺動部の磨耗を低減し、耐久性と耐腐食を向上しました。傘部にはダイヤモンドチップ加工を施し、素材の美しさを最大限に引出したシンプルなデザインは、ノーマルスタイル派にも最適です。取り付けは工具不要で交換が容易に行えます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0059 1個 ステンレス モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

5. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0056 1個 ブルー モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

6. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0057 1個 ゴールド モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

戻る ページ 1 次へ