ヤマハ ギア [50cc] 2017-24年式 ブレーキ関連

UA08J BA50S FI

ヤマハ ギア [50cc] 2017-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-UA08J 原動機型式 A331E 4st単気筒 水冷
フレームNo UA08J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2022 UA08J ~ 2017/3月(10BT)
型式変更(JBH-UA07J→2BH-UA08J)、エンジン変更(A327E→A331E)。
水冷4stSOHC3バルブ。
カラー設定
・ホワイトソリッド6

2019/6月(BGA3)
2023 ~ 2024 UA08J ~ 2022/12月(BGA9)
車体ロゴカラーフロストシルバーに一新。
カラー変更
・ホワイトソリッド6

2024/7月(BGAE)
価格改定
外観変更なし。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.32(271)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS5DV 1個 5DV-W2534-00 V50メイト(3AC7~A、4AT6~9、4AV4~9)(F,R)、
BX50ギア(10B1~3/5~7/9~B)(F,R)、
BA50ギア(4KN9~N)(F,R)、
T90ニュースメイト(4NM1~9、4GL4/6)(F,R)
V50メイト(F,R)、BX50ギア(F,R)、
T90ニュースメイト(F,R)
ヤマハ

2. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 4.94(17)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 材質 主な適合車種
770-0072030 1個 ノンアスベスト材 [フロントに適合]ギア/TW200(ドラム車)等、[リヤに適合]ビーウィズ(5DA)/グランドアクシス100、ビーウィズ100/ドラッグスター250等

3. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-242S 1セット 5DV-W2534-00 YAMAHA/BA50(99年式)F&R、YAMAHA/BA50(03年式)F&R、YAMAHA/BA50C(04年式)F&R、YAMAHA/BA50N(99年式)F&R、YAMAHA/BA50N(03年式)F&R、YAMAHA/BA50NH(99年式)F&R、YAMAHA/BA50NH(03年式)F&R、YAMAHA/BA50S(99年式)F&R、YAMAHA/BA50S(03年式)F&R、YAMAHA/BX50(07-17年式)F&R、YAMAHA/BX50N(16-17年式)F&R、YAMAHA/BX50N(07-15年式)F&R、YAMAHA/BX50S(16-17年式)F&R、YAMAHA/BX50S(10-15年式)F&R、YAMAHA/V50(07-15年式)F&R、YAMAHA/V50D(07-15年式)F&R、YAMAHA/V50N(07-15年式)F&R、YAMAHA/YW50(02-11年式)R、YAMAHA/YW50A(02-03年式)R、YAMAHA/T90D(00-08年式)F&R、YAMAHA/T90N(00-08年式)F&R、YAMAHA/Ciao(12-15年式)F&R、YAMAHA/YB-1(00-01年式)F&R、YAMAHA/Luvias GTXFI(13-16年式)R、YAMAHA/AT115(08年式)R、YAMAHA/AT115(05-07年式)R、YAMAHA/Delight(14-16年式)R、YAMAHA/Filano(12-16年式)R、YAMAHA/XC115(13-16年式)R、YAMAHA/GTR Aero(12-17年式)R、YAMAHA/MIO(11-17年式)R、YAMAHA/TW125(03-04年式)R、YAMAHA/YB125SP(12-17年式)R、YAMAHA/YBR125(07-17年式)R、YAMAHA/AT135(12-16年式)R、YAMAHA/LX135(12-16年式)R、YAMAHA/T135(06-08年式)R、YAMAHA/T135SE(06-08年式)R、YAMAHA/TW225E(02-07年式)R、YAMAHA/YS250(06-10年式)R ヤマハ 42

4. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(96)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60150 1個 ヤマハ グランドアクシス100(5FA1~6 98~07年) 42

戻る ページ 1 次へ