ヤマハ TW200E [200cc] ブレーキ関連

ヤマハ TW200E [200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

102件中 81件~102件

並び替え:

81. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-0019030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG(4スト車) 3P31、DT50・YB-1等
(リヤに適合)
JOG系(4スト車含む)、3KJ/3RY/3YJ/3YK/5BM/5EM/5KN/5PT/3P3、JOGアプリオ系・ビーノ・AXIS50/90等
SY-1N

82. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2083EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】YZF 1000 R1 ”02~03”(R)、YZF 600 R6 ”99~02”(R)、YP 400 R X-MAX ”13~14”(R)、TRICKER/S ”04~14”(F)、X-CITY 250 ”08~”(R)、XT 250 X ”06~08”(F)、YP 250 R X-MAX ”05~09”(R)、YP 250 R X-MAX ABS ”10~”(R)、MAJESTY 250 SV/ABS ”98~99”(R)、MAJESTY /C ”00~06”(R)、セロー 250 ”05~10”(F)、トリッカー / S ”04~08”(F)、TW225 ”02~07”(F)、セロー 225 WE ”97~04”(F)、ブロンコ ”97~99”(F)、RZ 50 ”98~01”(F)

83. アールズBホース10cmロング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アールズBホース10cmロング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EARL’Sブレーキホースのメリット。フロント&リアのセットもお求め易い価格でラインナップ。10cmロング仕様(アップハンドル対応)なら、通常キット価格でOK。透明コーティングブレーキホース採用。ステンレスメッシュの目詰まり防止、耐久性アップ。。フリーオーダーシステムにより、サイズやフィッティングの指定が可能です。フレックスシステム。ご希望により、ブレーキホースのバンジョー(ストレート側)に自由な取廻しが可能なフレックスシステムを装着します。※バンジョー側に首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。アジャスタブルシステム。より自由なブレーキホースの取廻しを可能にする、アジャスタブルシステムを採用。※首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
552044F-10 1個 TW200E・TW225E(00-)

84. Lケーブル&アールズホースセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Lケーブル&アールズホースセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
023111-60 1セット TW200E((00-)/TW225E(-07)

85. ハイスペックライン A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイスペックライン A 1個
レビュー: 4.60(10)

【特長】高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!。「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。バンジョー材質: スチール。バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)。ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。日本製。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 全長(mm) タイプ 主な適合車種
60579 1個 1050 A<21°/ストレート(ヒネリなし)> V-MAX1200 1993-1999年式:フロントブレーキホース左側に使用

86. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2083P 1セット YAMAHA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

87. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM308C00 1本 ヤマハ メッシュアウター TW200/E/225/200E 880

88. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB2083P 1個 99.8×31×9 Yamaha RZ50 (98~01) Front

89. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB308B30 1本 TW200(-99(2JL) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 300mmロング

90. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB308B10 1本 TW200(-99(2JL) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 100mmロング

91. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB308B15 1本 TW200(-99(2JL) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 150mmロング

92. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM308B10 1本 TW200(-99(2JL) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 100mmロング

93. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM308B20 1本 TW200(-99(2JL) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 200mmロング

94. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2083ST 1セット YAMAHA/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

95. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB308B20 1本 TW200(-99(2JL) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 200mmロング

96. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB308B05 1本 TW200(-99(2JL) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 50mmロング

97. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM308B30 1本 TW200(-99(2JL) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180 300mmロング

98. クラッチワイヤー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラッチワイヤー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
101-92-0678-00 1個 TW200/E(2JL/4CS1-6)

99. クラッチワイヤー JM308 ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands クラッチワイヤー JM308 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM308C10 1本

100. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
NAF300 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1000[1040]
【付属品】:ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書
フィッティング:メッキ/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) TW200/225(00-07)

101. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容 材質
CAF300 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1000[1040]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

102. レッド パッド (R)マジェスティSV/ABS 79821 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)マジェスティSV/ABS 79821 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79821。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79821 1個

戻る ページ 1 2 3 次へ