ヤマハ JOG [50cc] 1991-93年式 吸気系・燃料系パーツ YAMAHA(ヤマハ)製

3YJ (YG50)・(YG50D)

ヤマハ JOG [50cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YJ 原動機型式 3YJ 2st単気筒 空冷
フレームNo 3YJ - 2555101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 3YJ 2555101 ~ 1991/1月
(YG50)
フルモデルチェンジ
CY50ベースのモデルチェンジ版。7PS、Fドラムブレーキ、Fラック、Rキャリア、MFバッテリー、偏平チューブレスタイヤ装備。
1991 ~ 1991 3YJ 2780101 ~ 1991/3月
(YG50D)
YG50のキー付きFトランク仕様。
1992 ~ 1992 3YJ 2936101 ~ 1991/12月
(YG50)
1993 ~ 1993 3YJ 4676101 ~ 199212月
(YG50D)
1993 ~ 1993 3YJ 5428101 ~ 1993/2月
(YG50)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エアフィルター 3KJ-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 3KJ-14451-00 1個
レビュー: 5.00(10)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
3KJ-14451-00 1個 JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合 YA-1002

2. エレメント エアクリーナー 3KJ1445100 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメント エアクリーナー 3KJ1445100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
3KJ1445100 1個 JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合 YA-1002

戻る ページ 1 次へ