ヤマハ ギア [50cc] 2000-07年式 吸気系・燃料系パーツ YAMAHA(ヤマハ)製

UA03J BA50・BA50S

ヤマハ ギア [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-UA03J 原動機型式 A120E 2st単気筒
フレームNo UA03J - 0000013 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比 3.307
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
97.5 93.5
レベル
(mm)
76
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 UA03J ~ (BA50S)パーキングスタンド仕様
サイズ:1850/650/1035/88
2003 ~ 2003 UA03J ~ (BA50)STD
2003 ~ 2003 UA03J ~ (BA50S)パーキングスタンド仕様
2006 ~ 2006 UA03J ~ (BA50)STD
2006 ~ 2006 UA03J ~ (BA50S)パーキングスタンド仕様
2007 ~ 2007 UA03J ~ (BA50)STD
2007 ~ 2007 UA03J ~ (BA50S)パーキングスタンド仕様
2000 ~ 2000 UA03J 0000013 ~ (BA50)STD

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エアフィルター 4KN-14451-10 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 4KN-14451-10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB) 他社参考品番(キタコ)
4KN-14451-10 1個 ギア 2000-2007年式:4KN9/Aに適合 YA-1010 341-0072000

2. エアフィルター 4KN-14451-20 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 4KN-14451-20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB) 他社参考品番(キタコ)
4KN-14451-20 1個 ギア 2000-2007年式:4KNE/J/Kに適合 YA-1009 341-0081000

3. エレメント エアクリーナ 4KN1445120 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメント エアクリーナ 4KN1445120 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
4KN1445120 1個 ギア 2000-2007年式:4KNE/J/Kに適合 YA-1009

戻る ページ 1 次へ