ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2010-17年式 吸気系・燃料系パーツ NTB製

VH02J (XVS400) FI ■車両型式:35C2/4/6/8/A/C

ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VH02J 原動機型式 H602E V型2気筒 空冷
フレームNo VH02J - ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 234
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
467
レベル
(mm)
104
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 VH02J ~ 2009/5月
FI採用。クロームメッキパーツを随所に採用。
新デザインメーター。
タンデムフットレスト位置の変更。
マフラー形状の変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX(0903)
・ダルバーブリッシュブルーメタリックX(1090)
2012 ~ 2012 VH02J ~ 2011/11月
カラー変更
・ディープレッドメタリックK(0918)(フレアパターングラフィック採用)
・ブラックメタリックX(0903)(グラフィック廃し、立体エンブレムへ)
2013 ~ 2013 VH02J ~ カラー追加
・マットグレーメタリック3(1278)
2014 ~ 2014 VH02J ~ 価格、グラフィック&カラー変更

・セラミックアイボリー(00TL)
燃料タンク両側にカジュアルなストライプ
・ディープレッドメタリックK(0908)
燃料タンクとリアフェンダーにスポーティーなストライプ
2016 ~ 2016 VH02J ~ カラー追加
・ブルーイッシュホワイトパール1(1517)(ホワイト/新色)
・マットグレーメタリック3(1278)
タンクにフレアパターンの新グラフィック(ゴールドのDRAG STARロゴ)
2017 ~ 2017 VH02J ~ カラー設定
・ブルーイッシュホワイトパール1(1517)(ホワイト)
・マットグレーメタリック3(1278)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フュエルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB フュエルフィルター 1個
レビュー: 4.58(26)

【特長】NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 メーカー 耐圧(MPa) 差込サイズ(Φmm) パーツNo.
YF-1001 1個 YAMAHA汎用、KAWASAKI 0.56 IN側(タンク側)/8.5~8.6、
OUT側(ポンプ側)/8.5~8.6
1FK-24560-10、49019-1055

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1019 1枚 ヤマハ 4TR-14451-00 XVS400/C オイル塗布不要

戻る ページ 1 次へ