ヤマハ JOG-Z2 [50cc] 2004-07年式 吸気系・燃料系パーツ KITACO製

SA16J (CV50Z2)リモコン無・リモコン仕様

ヤマハ JOG-Z2 [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比 3.230
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 SA16J ~ 2004/8月
リモコンレスCV50をベースに駆動系セッティングを変更。
リザーバー付きリアサス、キャストホイール、スポーツタイプマフラープロテクター等装備。
2006 ~ 2006 SA16J ~ カラー変更
2007 ~ 2007 SA16J ~

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. パワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO パワーフィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合
515-1000340 1個 汎用

2. メインジェットSET(E) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(E) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0052040 1セット ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等

3. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 679 税込747
2営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 純正品番
70-341-00790 1個 スーパージョグ-ZR:3YKB、ジョグアプリオ:4JP9/A、ジョグ-ZⅡ:5EM3/4、ジョグ/リモコンジョグ:5KN・5SU全車種、ジョグ-ZR/-ZⅡ(リモコンジョグ):5PT・5SW全車種、ビーノ:5AU9/A~N 5GD-14451-00

4. メインジェットSET(A) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(A) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0052000 1セット ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等

5. メインジェットSET(B) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(B) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0052010 1セット ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等

6. メインジェットSET(C) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(C) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0052020 1セット ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等

7. メインジェットSET(D) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(D) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0052030 1セット ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等

8. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-0079000 1個 ヤマハ スーパーJOG-ZR 3YKB 5GD-14451-00 スーパーJOG-ZR 3YKB、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG-ZⅡ 5EM3/4、JOG/リモコンJOG 5KN・5SU全車種、JOG-ZR/-ZⅡ(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、ビーノ 5AU9/A~N

9. Sインテークチャンバー(RED)JOG.セピア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sインテークチャンバー(RED)JOG.セピア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
511-0010200 1個

10. スーパーインテークチャンバー 黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーインテークチャンバー 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグボトル仕様のインテークチャンパーです。吸気の応答性が速くなり、低中速のトルクアップが見込めます。燃費の向上。低中速のトルクアップ。スムーズなアクセルフィーリング。ハーフスロットル時のトルクとレスポンスの向上

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
511-0010400 1個 チャンプ系/JOG系/AXIS系/ビーノ系/ヤマハ系スクーター50-100cc・ジョルノクレア(AF54)・クレアスクーピー/1(AF55-1000001-1699999)・スマートDIO/DX/Z4(AF56/57)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・G’・ハイUP/R・アドレス/EX/WAY/チューン(AD50)・アドレスV/チューン(AG50)・セピア/ZZ(AF50)・セピア/RS/ZZ(AJ50)・レッツ/2/G/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2S(CA1KB/CA1PC)・ZZ(CA1PB)・ヴェルデ(CA1MA)・アドレスV100(CE11A)・アドレス110(CF11A)

戻る ページ 1 次へ