ヤマハ JOG-ZS [50cc] 1992-92年式 吸気系・燃料系パーツ KITACO製

3YK (YG50ZS)

ヤマハ JOG-ZS [50cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YK 原動機型式 2st単気筒
フレームNo 3YK - 4575101 ~ 4676000 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,625
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 3YK 4575101 ~ 4676000 (YG50ZS)
JOG Z(3YK2)のカジュアル仕様
イエローバルブヘッドライト装備。
カラー設定
・ブラッシュパターン

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. パワーフィルター ストレート KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO パワーフィルター ストレート 1個
レビュー: 4.56(16)

【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合 材質 幅(mm) 高さ(mm)
515-0000350 1個 汎用 クロームメッキ 62 71

2. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
711-0052700 1個

3. メインジェットSET(E) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(E) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0052040 1セット ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等

4. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 679 税込747
2営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 純正品番
70-341-00690 1個 ジョグ:3KJ全車種、ジョグ-スポーツ/-Z:3RY全車種、ジョグ:3YJ全車種、ジョグ-EX/-Z スーパージョグ-Z/-ZR:3YK1-9/A、ジョグアプリオ:4JP5/7/8、ジョグアプリオ-タイプⅡ:4LV3、ビーノ:5AU1-8、アクシス/-プロフット:3VP全車種、ジョグ90:3WF全車種、アクシス90/-プロフット:3VR全車種 51Y-14462-00、3KJ-14452-30、3KJ-14451-00

5. パワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO パワーフィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合
515-1000340 1個 汎用

6. <ワープ35>パワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO <ワープ35>パワーフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合
515-2000350 1個 汎用

7. パワーフィルター/カーボンタイプ KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO パワーフィルター/カーボンタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】35MM

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合
515-0100350 1個 汎用

8. メインジェットSET(B) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(B) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0052010 1セット ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等

9. メインジェットSET(C) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(C) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0052020 1セット ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等

10. メインジェットSET(D) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(D) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0052030 1セット ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等

11. メインジェットSET(A) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(A) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0052000 1セット ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等

12. スーパーインテークチャンバー 黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーインテークチャンバー 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグボトル仕様のインテークチャンパーです。吸気の応答性が速くなり、低中速のトルクアップが見込めます。燃費の向上。低中速のトルクアップ。スムーズなアクセルフィーリング。ハーフスロットル時のトルクとレスポンスの向上

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
511-0010400 1個 チャンプ系/JOG系/AXIS系/ビーノ系/ヤマハ系スクーター50-100cc・ジョルノクレア(AF54)・クレアスクーピー/1(AF55-1000001-1699999)・スマートDIO/DX/Z4(AF56/57)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・G’・ハイUP/R・アドレス/EX/WAY/チューン(AD50)・アドレスV/チューン(AG50)・セピア/ZZ(AF50)・セピア/RS/ZZ(AJ50)・レッツ/2/G/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2S(CA1KB/CA1PC)・ZZ(CA1PB)・ヴェルデ(CA1MA)・アドレスV100(CE11A)・アドレス110(CF11A)

13. スーパーキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーキャブKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミドルチューンにお薦めのミクニフラットΦ24キャブレターです。レースで培われたフラットバルブが優れたスロットルレスポンス、パワー、トルクを発揮させます。※フルフラット仕様はフラットキャブレター本来の性能を発揮させる2ストローク車、混合給油専用のレーシング仕様です。※付属しているマニホールドはポート径を大径化させ、吸気量を増大させます。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-0038013 1セット JOG(3KJ/3YJ)・JOG90(3WF)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK1-9/A)・JOGアプリオ(4JP1-8)・JOGアプリオ-タイプ2(4LV)・ビーノ(5AU1-8)・BW’S(5DA)・AXIS90/プロフット(3VR)・グランドAXUS100(5FA)
スーパーJOG-ZR(3YKB)、JOGアプリオ(4JP9/A)、ビーノ(5AU9/A-J)はマニホールドの形状が異なる為、適合しません。

14. JETフィルター スーパーJOG-Z KITACO

販売価格(税別)    
KITACO JETフィルター スーパーJOG-Z 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
340-0052000 1個 JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合

15. Sインテークチャンバー(RED)JOG.セピア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sインテークチャンバー(RED)JOG.セピア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
511-0010200 1個

16. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】新素材(スーパーフレックス)を使用。一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)。大量生産が可能にした低コストです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
711-0052000 1個 JOG/AXIS/ビーノ系50-90cc(3KJ/3RY/3YJ/3YK/4JP/4LV/3VP/3WF/3VR/5AU)・グランドAXIS100(5FA)・BW’S100(4VP)・ストリートマジック(TR50 CA1LA)・ストリートマジック2(TR50S/SD CA1LB)・ヴェルデ(CA1MA)・レッツ/2/G/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2-S(CA1KB/CA1PC)・ZZ(CA1PB)・アドレス110(CF11A)・ストリートマジック110/2(CF12A)
下記の00モデルは使用不可
スーパーJOG-ZR(3YKB)・JOG(5EM3/4)・JOGアプリオ(4JP9/A)・ビーノ(5AU9/A-)・JOG(5KN/5SU)・JOG-ZR(5PT/5SW)

17. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。主にスクーターにラインナップしているビッグキャブキットです。ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性をもたせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様となりますので、ストリートでの使用にも最適です。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-0038000 1セット JOG(3KJ/3YJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGアプリオ(4JP1-8)・JOGアプリオ-EX/2(4LV1/2/4)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK1-9/A)・AXIS/プロフット(3VP)
ビーノ(5AU)、JOGアプリオ(4JP9/A)、BW’S(5DA)は強制開閉式キャブレターの為、適合しません。

18. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-0069000 1個 ヤマハ JOG 3KJ全車種 51Y-14462-00 JOG 3KJ全車種、JOG-スポーツ/-Z 3RY全車種、JOG 3YJ全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z/-ZR 3YK1-9/A、JOGアプリオ 4JP5/7/8、JOGアプリオ-タイプⅡ 4LV3、ビーノ 5AU1-8、AXIS/-プロフット 3VP全車種、JOG90 3WF全車種、AXIS90/-プロフット 3VR全車種

戻る ページ 1 次へ