ヤマハ RZ250 [250cc] 1980-82年式 吸気系・燃料系パーツ ACTIVE(アクティブ)製

4L3 丸目1灯 ■車両型式:4L3

ヤマハ RZ250 [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4L3 原動機型式 4L3 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 4L3 - 000101 ~ 排気量 247
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー 12N5.5-3B 全長 2,080
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 157
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯190
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル 1,130
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 4L3 000101 ~ 2stエンジン。ヤマハ独自モノクロスサ、軽量キャストホイール。
1982 ~ 1982 4L3 050101 ~ カラー変更(350ccと同色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TMX30 キャブレターKIT ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) TMX30 キャブレターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RZ250/RZ350専用のキャブレターキットです。専用設計となっており、キャブレター交換時に悩みとなるスロットワイヤーの処理にも専用ワイヤーを付属しているためボルトオンでの装着が可能です。(基本セッティング済み)個体差や天候に応じたセッティングの際に必要なセッティングパーツも数種類付属しているほか、スロットルワイヤーはリペアとしての単品販売も行っています。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
35103035 1セット RZ250/RZ350

戻る ページ 1 次へ