ヤマハ SR400 [400cc] 1983-84年式 吸気系・燃料系パーツ

2H6 (SR400)ディスク スポークホイール ■34F

ヤマハ SR400 [400cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2H6 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 2H6 - 230101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 19 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB7L-B 全長 2,105
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 2H6 230101 ~ 1983/3月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・スーパーレッド
・インディゴブルー
1984 ~ 1984 2H6 241101 ~ 1984/10月 LTD 7周年記念モデル(1000台限定)SR400のみ
タンク、サイドカバーにサンバースト塗装、音叉マークエンブレム採用。
カラー設定
・スーパーレッド×ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. ブリーザーフィルター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブリーザーフィルター 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】クランクケースから取り出すダイレクトマウントタイプのブリーザーで各車種に合わせ設定しました。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 寸法(mm) 取付径(Φmm)
106-500 1個 SR400/500 51×61 18

2. エフィシェントエアーフィルター POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith エフィシェントエアーフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
023028-PO 1個 TW200/TW225E・SR400/500(-00)

3. KEDOフューエルコック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) KEDOフューエルコック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 セット内容
98713 1個 本体、取付台座、パッキン、取付ボルト、ブラインドキャップ

4. カスタム エアフィルター ラウンドストレート K&N

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:92日
K&N カスタム エアフィルター ラウンドストレート 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 内径(Φmm) アングル 材質(エンドキャップ) フィルター外径(mm)
RB-0510 1個 54 5度 ラバーモールド 89

5. エフィシェントエアーフィルター POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith エフィシェントエアーフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
059028-PO 1個 TW200/TW225E・SR400/500(-00)

6. エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) タイプ 寸法L(mm)
102-444S 1個 SR400/500 78 ロングタイプ 70

7. FCR-MJN39 SR500/400 (P/F) SILVER ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 (P/F) SILVER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
749-351-2501 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

8. TMR-MJN40ASキャブレターSET(SR500) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ TMR-MJN40ASキャブレターSET(SR500) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
778-351-2002 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

9. TMR-MJN40キャブレターKIT SR500/400 DSF ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ TMR-MJN40キャブレターKIT SR500/400 DSF 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
768-351-2002 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

10. ミクニTMR36シングルキャブレターSET/SR500/400 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ミクニTMR36シングルキャブレターSET/SR500/400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
775-351-4101 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

11. FCR-MJN39 SR500/400 DSF BLACK TPS無 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 DSF BLACK TPS無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
769-351-2601 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

12. FCR-MJN39 SR500/400 DSF SILVER ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 DSF SILVER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
769-351-2501 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

13. FCR-MJN39 SR500/400 FUNNEL BLK TPS無 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 FUNNEL BLK TPS無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
759-351-2600 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

14. FCR-MJN39 SR500/400 FUNNEL SILVER ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 FUNNEL SILVER 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
759-351-2500 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

15. FCR-MJN39 SR500/400 P/F BLACK TPS無 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 P/F BLACK TPS無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
749-351-2601 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

16. ミクニTMR40シングルキャブレターSET/SR4&5 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ミクニTMR40シングルキャブレターSET/SR4&5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
775-351-2101 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

戻る ページ 1 次へ