ヤマハ メイト [50cc] 1991-99年式 吸気系・燃料系パーツ

V50 V50N 新聞配達仕様 角型ヘッドライト、角型フラッシャ 

ヤマハ メイト [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-V50 原動機型式 V50 2st単気筒
フレームNo V50 - 7350101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 4PR WT
バッテリー GT4L-BS(-4AT3)/GT4B-5(4AT4-) 全長 1,840
スプロケット
12 39 二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 89
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1999 V50 7350101 ~ 1990/12月(4AV1)
カラー設定
・サムソンブルー

1992/2月(4AV2)
カラー設定
・サムソンブルー

1993/6月(4AV3)
カラー設定
・サムソンブルー

1994/6月(4AV4)
カラー設定
・サムソンブルー

1996/8月(4AV5)
カラー設定
・サムソンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エアフィルター 5U8-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 5U8-14451-00 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
5U8-14451-00 1個 YA-1012

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 259 税込285
4営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(403)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1012 1枚 ヤマハ 5U8-14451-00 ニュースメイト V50.V80.V90T オイル塗布済

3. 2輪車用エアフィルター KJT

販売価格(税別)    
KJT 2輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.54(85)

【特長】この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
MOJY864 1枚 ヤマハ メイトV50(3AC1~9)メイトDX V50(4AT1~8) ニュースメイト(4AV1~8) 5U8-14451-00 メイトV50(3AC1~9)

戻る ページ 1 次へ