ヤマハ タウンメイト [50cc] 1992-95年式 吸気系・燃料系パーツ

22F (T50D) ■車両型式:3EL5/8

ヤマハ タウンメイト [50cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-22F 原動機型式 22F 4st単気筒 空冷
フレームNo 22F - 2780101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー 6N4-2A-2 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 22F 2780101 ~
1993 ~ 1995 22F 2780101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 649 税込714
出荷目安:50日
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(403)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1013 1枚 ヤマハ 22F-14451-01 タウンメイト T50.T80 オイル塗布済

2. エアフィルター 22F-14451-01 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 809 税込890
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 22F-14451-01 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
22F-14451-01 1個 YA-1013

戻る ページ 1 次へ