ヤマハ BOLT-C [950cc] 2015-17年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

VN04J FI XVS950CU ■STD・STD ABS・60th Anniversary

ヤマハ BOLT-C [950cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VN04J 原動機型式 N605E 空冷
フレームNo VN04J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 B 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,295
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 VN04J ~ STD ABS(251kg)
2015/3月
BOLTのプラットフォームをベースに、
ライディングポジション変更(ハンドルとシート形状、フットレスト位置変更)、クラシカルFフォークブーツ採用、メーター及び前フラッシャー位置変更、リザーブタンク付リアサスペンション装備(BOLT-Rベースでサス全長変更)、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・ペールブルーメタリックJ(ブルー)
2015 ~ 2017 VN04J ~ STD ABS無し(247kg)
2015/3月
2016 ~ 2017 VN04J ~ 60th Anniversary
2016/3月
ブラックの車体にインターカラー。
・ライトれディッシュイエローソリッド

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バッグサポート ブラック BOLT L/Rセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック BOLT L/Rセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-479 1個

2. バッグサポート ブラック BOLT レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック BOLT レフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-4792 1個

3. バッグレール ブラック BOLT 1コ(サユウケンヨウ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグレール ブラック BOLT 1コ(サユウケンヨウ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグを固定する際のベルトの装着に便利なバッグレール。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-480 1個

4. リアキャリア BOLT ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア BOLT ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-214 1個

5. バッグサポート ブラック BOLT ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック BOLT ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-4791 1個

戻る ページ 1 次へ