ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2018-21年式 キャリア・ケース類

RM22J (MTM690)国内モデル FI ABS

ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RM22J 原動機型式 M410E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM22J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 R 17 58V TL 180/55 R 17 73V TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RM22J ~ 2017/11月
水冷4stDOHC直列2気筒(270度クランクFIエンジン)。MT-07をベース。
4pot対抗ピストン、MOSキャリパ、丸型LEDテールランプ、前後PIRELLIファントムタイヤ、各部アルミパーツ、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3
・ダルレッドメタリックD
2019 ~ 2019 RM22J ~ 2019/3月
カラー追加
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(新色)
・マットグレーメタリック3
・ダルレッドメタリックD
2020 ~ 2021 RM22J ~ 2020/3月 マイナーチェンジ
ヘッドライト内にポジションランプ追加。
カラー変更
・ラジカルホワイト
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】XSR700

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 材質 外径(Φmm)
HA6319B 1個 ブラック 許容積載量3.5kg スチール製 19.1

2. サイドバッグサポート ハリケーン

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
4営業日後以内
ハリケーン サイドバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】振り分けタイプのサイドバッグをタイヤに巻き込まないようにサポートします。【用途】XSR700

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 材質 外径(Φmm)
HA7660B 1個 ブラック ボルトオンΦ19.1mmパイプ使用_左右セット スチール製 19.1

戻る ページ 1 次へ