ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製
DM13J 国内モデル FI ABS ■STD ・Low 丸目ヘッド (24-)バッテリーYTZ7S(F)、LEDフラッシャー、フルカラーTFTメータ
ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2022 ~ 2022 | DM13J ~ | Low シート高38mm低(STDシート高 875mm) 2022/5月 写真はSTD。 グラフィック変更。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリックX ・ラジカルホワイト(ゴールドリム) |
2022 ~ 2022 | DM13J ~ | STD アドベンチャーモデル 2022/5月 水冷4stDOHC直列2気筒270度クランクエンジン。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。 グラフィック変更。 カラー変更 ・ラジカルホワイト(ゴールドリム) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリックX |
2023 ~ 2023 | DM13J ~ | STD アドベンチャーモデル 2023/3月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色) ・マットダークグレーメタリックA(新色) ・ラジカルホワイト(ゴールドリム) |
2024 ~ 2024 | DM13J ~ | STD アドベンチャーモデル 2023/9月 マイナーチェンジ 灯火類フルLED化(前後フラッシャーLED)。 メーターモノクロ液晶から5インチフルカラーTFTメータへ。 電源ソケットUSBへ変更。 キャンセル機構(前後ON、前後OFF、リアのみOFF)付ABS。 カラー継続 ・マットダークグレーメタリックA ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ラジカルホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
MCR05503 | 1本 | 18 | 150/70ZR18 | TL | 70W |

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | 適合 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|
MCS01412 | 1本 | 90/90V21 | (54V) | F | TL |

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

品番 | 内容量 | 仕様 | タイヤサイズ | パターン | 標準リム幅(inch) |
---|---|---|---|---|---|
MCS01584 | 1本 | Front用 | 90/90-21 | AT41 | 2.15 |

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

品番 | 内容量 | 仕様 | タイヤサイズ | パターン | 標準リム幅(inch) |
---|---|---|---|---|---|
MCR05943 | 1本 | Rear用 | 150/70R18 | AT41 | 4.25 |
戻る ページ 1 次へ