ヤマハ T-MAX560 TECH MAX [560cc] 2025-25年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

SJ21J (XP560D)TECH MAX 国内モデル FI ABS ■DX

ヤマハ T-MAX560 TECH MAX [560cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ21J 原動機型式 J421E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ21J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
/ 本数
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SJ21J ~ 上級モデル
2025/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
型式変更(8BL-SJ19J→8BL-SJ21J)、エンジン変更(J420E→J421E)
触媒後方にO2センサー追加、ECU変更。
クリアな吸気サウンド、排気系仕様変更。
新クラッチセッティング、BC(ブレーキコントロール)採用(6軸IMUバンク角対応ABS。
新デザインフロントマスク、スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応、など。

ヘアライン仕上げ切削ホイール、TPMS(R)(タイヤ空気圧監視システムTire Pressure Monitoring System)、温新グリップウォーマーなど採用。
またクルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、メインシートヒーター、調整機能付きリアサスペンション、ハンドルスイッチバックライト、ワンプッシュスタート等は継続装備。
カラー変更
・マットダークレディッシュグレー
・グレー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05676 1本 15 120/70R15 TL 56H

2. BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05678 1本 15 160/60R15 TL 67H

3. BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05679 1本 15 120/70R15 TL 56H

4. BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05681 1本 15 160/60R15 TL 67H

戻る ページ 1 次へ