ヤマハ XJ400Sディバージョン [400cc] 1992-93年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

4BP (XJ400S)ハーフカウル ■車両型式:4BP1/4BP2(XJ400L)ノンカウル教習車

ヤマハ XJ400Sディバージョン [400cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4BP 原動機型式 4BP 直列4気筒 空冷
フレームNo 4BP - 000101 ~ 排気量 398
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,095
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 4BP ~ XJ400L
ノンカウル、教習車
1992 ~ 1993 4BP 000101 ~ 1991/6月
XJ400S
ハーフカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01494 1本 18 130/70-18 TL 63H

2. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01511 1本 17 110/80-17 57V BT46

3. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07958 1本 17 110/80-17 F T/L 57H

4. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01473 1本 17 110/80-17 TL 57H

戻る ページ 1 次へ