ヤマハ YB50 [50cc] 2000-06年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

UA50J ビジネス 4st ■車両型式:5JE2/4/5

ヤマハ YB50 [50cc] 2000-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-UA05J 原動機型式 A302E 4st単気筒
フレームNo UA50J - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,820
スプロケット
11 39 二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
160
レベル
(mm)
272.5
種類 G30
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2005 UA50J ~ 2001/9月
2006 ~ 2006 UA50J ~ 2005/9月
立体エンブレムを白から赤へ変更。
2000 ~ 2000 UA50J 000101 ~ ビジネスタイプ

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.69(245)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242411 1本 Front 17 2.25-17 33L (4PR) W/T

2. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.69(245)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242417 1本 Rear 17 2.50-17 38L (4PR) W/T

3. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.69(245)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242421 1本 Rear 17 2.50-17 4PR W/T

戻る ページ 1 次へ