ヤマハ ギア [50cc] 2007-14年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

UA06J BX50N FI ■新聞配達仕様(BX50N) 10B3/7/B/G

ヤマハ ギア [50cc] 2007-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-UA06J 原動機型式 A314E 4st単気筒 水冷
フレームNo UA06J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,865
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 UA06J ~ 2007/10月 フルモデルチェンジ
水冷4stSOHC3バルブ、FI採用オートマチックエンジン。
平成18年排出ガス規制適合。
大型フロントバスケット、大型リアキャリア、手元灯、フットブレーキ、ハンドプロテクター装備。
ハロゲンヘッドライト35/35W。
カラー設定
・ホワイトソリッド6
2010 ~ 2010 UA06J ~
2011 ~ 2011 UA06J ~
2013 ~ 2014 UA06J ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. K378 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) K378 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
233133 1本 Front TL 90/90-12 44J K378

2. K378B DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) K378B 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
233135 1本 110/90-10 51J K378B TL 110 10 51J

3. K378 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) K378 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 パターン
233135 1本 TL 110/90-10 51J Rear K378

戻る ページ 1 次へ