ヤマハ XS650 [650cc] 1970-70年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

(XS650)

ヤマハ XS650 [650cc] 1970-70年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 653
タイヤ
3.50 - 19 WT 4.00 - 18 WT
バッテリー / 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,115
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1970 ~ 1970 1970/9月 マイナーチェンジ
650XS1のマイナーチェンジモデル。名称をXS650に変更。
空冷4サイクルOHC2気筒。
カラー設定
・キャンディーグリーン
・キャンディーオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オンロードバイアスタイヤ K87 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K87 1本
レビュー: 4.77(26)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
111577 1本 18 4.00H18 4PR (64H) 64H W/T

戻る ページ 1 次へ