ヤマハ BOLT-C [950cc] 2015-17年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製
VN04J FI XVS950CU ■STD・STD ABS・60th Anniversary
ヤマハ BOLT-C [950cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2015 ~ 2015 | VN04J ~ | STD ABS(251kg) 2015/3月 BOLTのプラットフォームをベースに、 ライディングポジション変更(ハンドルとシート形状、フットレスト位置変更)、クラシカルFフォークブーツ採用、メーター及び前フラッシャー位置変更、リザーブタンク付リアサスペンション装備(BOLT-Rベースでサス全長変更)、など。 カラー設定 ・マットグレーメタリック3(マットグレー) ・ペールブルーメタリックJ(ブルー) |
2015 ~ 2017 | VN04J ~ | STD ABS無し(247kg) 2015/3月 |
2016 ~ 2017 | VN04J ~ | 60th Anniversary 2016/3月 ブラックの車体にインターカラー。 ・ライトれディッシュイエローソリッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥23,980
税込¥26,378

DUNLOP(ダンロップ)
MADE IN USA D401(バイアス)
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
328357 | 1本 | Rear用 | 16 | 150/80B16M/C 77H | TL |
販売価格(税別)
¥28,980
税込¥31,878

DUNLOP(ダンロップ)
MADE IN USA D401(バイアス)
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
303383 | 1本 | Rear用 | 16 | 150/80B16M/C 71H(MWW) | TL |
販売価格(税別)
¥15,980
税込¥17,578

DUNLOP(ダンロップ)
Kabuki D404
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
245121 | 1本 | 16 | 150/80B16M/C 71H | 71H | T/L |
販売価格(税別)
¥25,980
税込¥28,578

DUNLOP(ダンロップ)
MADE IN USA GT502(バイアス)
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
275835 | 1本 | 16 | 150/80B16M/C 71V | 71V | TL |
販売価格(税別)

DUNLOP(ダンロップ)
MADE IN USA K591(バイアス)
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
249035 | 1本 | 16 | 150/80B16 R | 71V | TL |
戻る ページ 1 次へ