ヤマハ シグナス グリファス GRYPHUS [125cc] 2022-25年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

SEJ4J 国内モデル(台湾生産)GQR125-C FI ■STD・WGP 60th・MotoGP Edition

ヤマハ シグナス グリファス GRYPHUS [125cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEJ4J 原動機型式 E33UE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEJ4J - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,935
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SEJ4J ~ STD
2021/12月
シグナスXフルモデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ BLUE COREエンジン。
SmartMotorGenerator、VVA(可変バルブ)、新設計フレーム、新開発ワイドタイヤ。
UBS(ユニファイドブレーキシステム)シグナスシリーズとして初採用。
容量約28Lシート下トランク。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2022 ~ 2022 SEJ4J ~ WGP 60th Anniversary(1000台限定)
2022/2月
カラー設定
・CYGNUS GRYPHUS WGP 60th Anniversary(ホワイト)
2023 ~ 2023 SEJ4J ~ Monster Energy Yamaha MotoGP Edition(800台限定)
2023/1月
スタンダードモデルをベースに、
レースを象徴するヤマハレーシングブルーを加えた外装色
YZR-M1イメージさせるMonster Energy Yamahaのグラフィック
ゴールドカラー音叉エンブレム
ゴールドカラーフロントブレーキキャリパー、など採用。
2023 ~ 2023 SEJ4J ~ STD
2023/6月
カラー変更
・ビビッドイエローイッシュレッドメタリック1(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・ホワイトメタリック1(継続)
・ブラックメタリックX(継続)
2024 ~ 2024 SEJ4J ~ STD
2024/9月
カラー変更
・マットブラック2
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 SEJ4J ~ 2025/5月
「CYGNUS」グラフィックとエンブレムをブラック。
カラー変更
・ビビッドイエローソリッド2(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示
332879 1本 リア 12 130/70-12 56L 56L

2. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305387 1本 12 130/70-12 62L TL 62L

3. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
339123 1本 リア 130/70-12 62L SMART2 130

4. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
339122 1本 120/70-12 51L 120 12 70

5. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305385 1本 12 120/70-12 51L TL 51L

6. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
305385 1本 12 120/70-12 51L T/L TT93GP

7. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
305387 1本 12 130/70-12 62L T/L TT93GP

戻る ページ 1 次へ