ヤマハ シグナス180 [180cc] 1983-86年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

25G (XC180) ■車両型式:25G0

ヤマハ シグナス180 [180cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
25G 原動機型式 25G 4st単気筒 空冷
フレームNo 25G - 000101 ~ 排気量 171
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー YB10L-B 全長 1,840
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
D7EA/X22ES-U 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,120
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1986 25G 000101 ~ 1983/4月
空冷4st単気筒OHV2バルブ。強制空冷キャブ、最高出力15ps/7300rpm。
1軸バランサー、油圧タペット採用。
オートチョーク&オートコックのセル始動採用。
Fフェンダー一体式レッグシールド、Fインナー部分とRシート下キー付トランク、メーターバイザー、デジタル時計、燃料タンク(6.5L)装備、スクーター初サイドスタンド採用、など。
カラー設定
・ニューシルバーダスト
・シャンパンゴールド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305509 1本 フロント/リア 10 3.50-10 51J TL

戻る ページ 1 次へ