ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2025-25年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

DM17J 国内モデル FI ABS ■STD 四角ヘッド 

ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-DM17J 原動機型式 M431E 直列2気筒 水冷
フレームNo DM17J - ~ 排気量 688
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 R 18 70V WT
バッテリー / 全長 2,370
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
/ 本数
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 DM17J ~ STD アドベンチャーモデル
2025/3月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC直列2気筒270度クランク。
YCC-T(電子制御スロットル)採用。
TCS(ON/OFF可能トラクションコントロール)搭載。
倒立式プリロードアジャスター付きFサス、Rリザーバータンク付きリンク式モノクロサス最適化、一体型フラットシート採用。タンク形状変更。
つながる機能搭載専用設計6.3インチフルカラーTFT縦型メーター装備。
ラリーイメージ新作ヘッドライト(4灯LED、丸→四角へ変更)、外装も一新。
サイドスタンドスイッチ(搭載位置変更、カバー装着)、フットレスト大型化、二段階フラッシャー機能・消し忘れ機能搭載フラッシャー、など新装備。
カラー設定
・ブルーソリッドA
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットイエローイッシュグレーメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
294501 1本 90/90-21 M/C 54V TL/TT

2. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
966727 1本 150/70R18 M/C 70V TL/TT

3. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
659259 1本 90/90-21 M/C 54V TL/TT

4. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
64845 1本 150/70R18 M/C 70V TL/TT

戻る ページ 1 次へ