ヤマハ タウンメイト90 [90cc] 1997-99年式 タイヤ IRC製

4NM (T90D)■車両型式:4NM4/5/7

ヤマハ タウンメイト90 [90cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4NM 原動機型式 4GL 4st単気筒 空冷
フレームNo 4NM - 067642 ~ 排気量 89
タイヤ
2.75 - 14 35P WT 2.75 - 14 41P WT
バッテリー GT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
15 35 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 99
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
135.3
レベル
(mm)
323
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 4NM 067642 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. BS タイヤ FS10 チューブタイプ 4PR IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ FS10 チューブタイプ 4PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552714 1本 275-14W/T 14 2.75

2. BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR IRC

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552716 1本 275-14W/T 14 2.75

3. STANDARD IRC

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
3営業日後以内
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
32144M 1本 4PR T/L 2.75-14 R NR6

4. STANDARD IRC

販売価格(税別)    
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
32144L 1本 35P T/L 2.75-14 F NF1

戻る ページ 1 次へ