ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2018-22年式 タイヤ IRC製

SEC1J MWS125C/A(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ■STD・STD ABS

ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-SEC1J 原動機型式 E3V7E 4st単気筒 水冷
フレームNo SEC1J - ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 14 43P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,980
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 159
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SEC1J ~ STD ABS(164kg)
2018/1月 フルモデルチェンジ
カラー設定
・ライトシアンメタリック4(ABS)
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 SEC1J ~ STD ABS無し(159kg)
2018/1月 フルモデルチェンジ
可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
水冷4stSOHC4バルブ。
新型フレーム採用。
LMW(リーニングマルチホイール)機構。
パラレログラムリンクと片持ちテレスコピックサスペンション。
VVA機構搭載。
カラー設定
・マットグレーメタリック3(ABS無し)
・ホワイトメタリック6
2019 ~ 2020 SEC1J ~ BU5C/BU5E STD ABS無し(159kg)
BR7D/BR7F STD ABS(164kg)
2019/3月
カラー変更
・マットペールブルーメタリック2(新色)
・マットグレーメタリック3(継続)
・ホワイトメタリック6(継続)
2021 ~ 2022 SEC1J ~ STD ABS無し(159kg)
STD ABS(164kg)
2021/4月
カラー変更
・ライトリーフグリーンソリッド6(新色)
・マットグレーメタリック3(継続)
・ホワイトメタリック6(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 4.69(75)

【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
129883 1本 90/80-14 14 フロント TL

2. SCT-001 IRC

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
3営業日後以内
IRC SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329570 1本 130/70-13 TL(チューブレス) iRC:329570 518

3. バイク用スノータイヤ IRC

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
IRC バイク用スノータイヤ 1本
レビュー: 4.41(34)

【特長】雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ パターン 仕様
122547 1本 130/70-13 M/C 63P TL SN26 Rear

4. バイク用スノータイヤ IRC

販売価格(税別)    
IRC バイク用スノータイヤ 1本
レビュー: 4.41(34)

【特長】雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ パターン 仕様
129884 1本 90/80-14 M/C 49P TL SN26 Front

5. IRC SN-26 ニュースノータイヤ チューブレス 49P IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC SN-26 ニュースノータイヤ チューブレス 49P 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ヤマハTRICITY125&155用ニュースノータイヤTRICITY125&155フロント用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
14599283 1本 90/80-14T/L

6. IRC SN-26 ニュースノータイヤ チューブレス 53P IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC SN-26 ニュースノータイヤ チューブレス 53P 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハTRICITY155用ニュースノータイヤリア用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
14599285 1本 130/70-13T/L

戻る ページ 1 次へ