ヤマハ 並行輸入 PG-1 [114cc] 2024-24年式 タイヤ IRC製

輸入車(タイ)

ヤマハ 並行輸入 PG-1 [114cc] 2024-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 125
タイヤ
90/100 - 16 51P WT 90/100 - 16 51P WT
バッテリー GTZ4V 全長 805
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 1,980
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2023/11月発表
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。ユーロ4。
9ps/7000rpm。
ABSなし。
正立Fサス、Rツインショック(イニシャル調整機構なし)。
専用設計ワイドタイヤ(IRC製GP-22)。
セパレートシート、アナログメーター(ランプ式ギアポジションインジケーター装備)。
ブロックタイヤ。
カラー設定
・チノブルー
・ハミングブラウン
・ビビッドイエロー
・クールブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GP21/GP-22 IRC

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
出荷目安:10日
IRC GP21/GP-22 1本
レビュー: 4.49(63)

【特長】オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
108573 1本 16 90/100-16 R 51P WT

戻る ページ 1 次へ