ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2024-25年式 タイヤ

SH21J (MWD300)BLUE COREエンジン FI ABS ■STD

ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SH21J 原動機型式 H347E 4st単気筒 水冷
フレームNo SH21J - ~ 排気量 292
タイヤ
120/70 - 14 55P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,250
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,470
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 SH21J ~ 2023/12月 マイナーチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒(BLUE CORE)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
LEDヘッドランプ(Low時左右外側2灯、Hi時左右内側2灯追加で4灯)、LEDテールランプ
LMWテクノロジー、F/R ブリヂストンBATTLAX SC(LMW専用設計)。
大容量シート下トランク(約45L)、ラチェットレバー式リアブレーキロック搭載。
カラー設定
・マットベージュ
・グレーイッシュブルー
・マットグレー
2025 ~ 2025 SH21J ~ 2025/7月
Fフェンダーとホイールにワンポイントグラフィック。
カラー変更
・ホワイトメタリック6
・パステルダークグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ トレッド幅(mm)
329560 1本 140/70-14 62P チューブレスタイプ(TL) 142

2. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
3営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 4.69(74)

【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
321673 1本 120/70-14 14 フロント TL

3. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
627902 1本 120/70-14 M/C 61S REINF TL

4. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
339114 1本 リア 140/70-14 M/C 62P SMART2 140

5. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
3142 1本 140/70-14 M/C 68S REINF TL

6. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01537 1本 14 120/70-14 TL 55P

7. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01538 1本 14 140/70-14 TL 62P

8. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771700 1本 リア 14 140/70 - 14 REINF TL

9. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771600 1本 リア 14 140/70 - 14 REINF TL

10. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS60029 1本 14 140/70-14 M/C 68S TL TL 68S

11. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2770300 1本 フロント 14 120/70 - 14 TL

12. IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L リア IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L リア 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA新型FORZA。YAMAHAXMAX

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14506563 1本 140/70-14 140 14 70

戻る ページ 1 次へ