ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2026-26年式 タイヤ

SEL4J MWS125C(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ABS

ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEL4J 原動機型式 E35DE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEL4J - ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 14 43P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ7V(縦置) 全長 1,995
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SEL4J ~ 2025/9月 マイナーチェンジ
型式、エンジン変更。水冷4stSOHC4ルブ単気筒。
4.2インチTFTディスプレイ、USBType-C端子対応した充電ソケット採用。
新デザイン縦2灯LEDヘッドランプ。左右各2段新設計LEDポジションランプ。フラッシャーLED採用。
スクリーン色変更(ブルースモーク→ブラックスモーク)。
LED照明付きシート下トランク。
タイヤIRC:SCT-003。
カラー設定
・マットライトグリーニッシュグレーメタリック1
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
6営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 4.25(4)

【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
129883 1本 90/80-14 14 フロント TL

2. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCS60020 1本 13 130/70-13 M/C 63P TL BATTLAX SC 130

3. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771200 1本 リア 13 130/70 - 13 REINF TL

4. SCT-001 IRC

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
IRC SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329570 1本 130/70-13 TL(チューブレス) iRC:329570 518

5. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
339112 1本 130/70-13 M/C 63P 130 13 70

6. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2770200 1個 フロント 14 90/80 - 14 M/C 49S TL Reinf

7. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
351763 1本 90/80-14M/C 43P 90 14 80

8. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!【用途】フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS60034 1本 14 90/80-14 49P TL TL 49P

戻る ページ 1 次へ