ヤマハ YD250 [250cc] 1986-89年式 タイヤ

2HV

ヤマハ YD250 [250cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2HV 原動機型式 31G 4st単気筒 空冷
フレームNo 2HV - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 17 4PR WT 3.25 - 17 6PR WT
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,065
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 150
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1989 2HV ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. G&L L301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) G&L L301 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードスポーツタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00465 1本 17 3.00-17 F 45P W/T

2. STANDARD IRC

販売価格(税別)    
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
301624 1本 4PR W/T 3.00-17 F NF8

戻る ページ 1 次へ