ヤマハ XJ750E [750cc] 1981-82年式 ブレーキパッド SBS製

5G8 ■車両型式:5G8

ヤマハ XJ750E [750cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5G8 原動機型式 5G8 空冷
フレームNo 5G8 - 010101 ~ 排気量 748
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 120/90 - 18 65H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 234
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 5G8 010101 ~ ノンカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0507000 1セット(2枚) GX400SP(77-79)_2A2/2L1/3A0_2L0-200101~ SR400/SP(78-83)_2H6/3X6/3X7/34F_2H6-110101~ SR400/SP(78-83)_34E_2H6-110101~ GX500(76)_1J3_1J3-000101~ SR500/S/P(78-83)_2J3/3X4/34A/33Y_2J2-100101~ TX650(80)_4E3_447-455101~ XS650SP(78)_2M1_447-900101~ XS650SP(80)_4E4_3G5-457101~ GX750-2(77)_2F9_1J7-200101~ XV750E(82)_5K0_5K0-020101~ XJ750E(81-)_5G8_5G8-010101~ YAMAHA ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ