ヤマハ JOG90 [90cc] 1990-97年式 ブレーキパッド SBS製

3WF (CY90Z)・(CY90)

ヤマハ JOG90 [90cc] 1990-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3WF 原動機型式 3WF 2st単気筒
フレームNo 3WF - 0000101 ~ 排気量 82
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 44J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 3WF ~ (CY90Z)
1994 ~ 1995 3WF ~ (CY90Z)
1996 ~ 1996 3WF ~ (CY90Z)
1997 ~ 1997 3WF ~ (CY90)
1990 ~ 1991 3WF 0000101 ~ (CY90Z)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0111000 1セット(2枚) JOGスポーツエディション(88-)_3CP1_3CP-2013101~ JOG-Zスポーツエディション(89-90)_3RY 1-4_3RY-1541101~ JOG-Z2(98-99)_5EM 1/2_SA04J JOG(99-00)_5EM 3/4_SA12J BW'S50(98)_5DA1_SA02J-100101~ アクシス50(90-)_3VP 1-8/3VPC_3VP-2024101~ アプリオJOG-EX(94-)_4LV1_4LV-6342101~ JOGアプリオ2(95-96)_4LV2_4LV-7107101~ JOGアプリオ(96-)_4LV4_4LV JOGアプリオ2(97-)_4LV3_4LV チャンプRS(87-88)_2NA/3NH1_2NA-1450101~ JOGスポ-ツ80(88-)_2XX1_2XX-030101~ アクシス90(90-)_3VR1_3VR-031101~ JOGスポ-ツ90(90-)_3WF1-3_3WF-000101~ BW'S100(98-)_4VP3/4_ アクシス100(98-01)_5FA1_SB01J アクシス100(02-03)_5FA2/3_SB06J アクシス100(04-05)_5FA4_SB06J TY250ZSスコティシュ(94-)_4ML1_4ML-000101~ YAMAHA ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ