ヤマハ XS400 [400cc] ブレーキパッド SBS製
ヤマハ XS400 [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
SBS
SBSブレーキパッド
1セット(2枚)
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0550000 | 1セット(2枚) | RZ50(81-85)_5R6/1HK_5R2-0060101~RZ125/S(82-84)_13W/33X_13W-000101~RD125(78)_1H7_404-400101~XS125S(82)RZ250R(83)_29L_29L-000101~XS250/S/SP/E(82-84)_17E/5U5/17A/51R_17E-100101~XV250ビラ-ゴ(88-90)_3DM1-4_3DM-000101~XV250ビラ-ゴ(91-93)_3DM5-8_3DM-032101~XS250E(82-84)_17E_17E-100101~XS250R(84-)_51R_17E-220101~RZ350R(83)_29K_29K-000101~XS400/SP(82-83)_16Y/30V_3X8-070101~XZ400(82)_14X_14X-100101~XZ550D(85)_30R_XT600Zテネレ(83)_39F_39F-000101~XJ750D(83)_22N_5G8-020101~ | YAMAHA | ストリートセラミック |
戻る ページ 1 次へ