ヤマハ TY250スコティッシュ [250cc] 1995-99年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

4ML (TY250ZS)■車両型式:4ML1

ヤマハ TY250スコティッシュ [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4ML 原動機型式 4ML 2st単気筒 水冷
フレームNo 4ML - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.00 - 18 64P WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,045
スプロケット
10 39 二次減速比
プラグ
BP6EVX 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 4ML 000101 ~ 1994/12月
フルモデルチェンジした競技用TY250Zをベースに保安部品を装着、公道走行を可能にしたモデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
829MA-X 1セット カワサキ、ヤマハ (KAWASAKI)KLX250SR/ES(R)
(YAMAHA)セロー225/W'93~'02
リア TS200R 1989-1997年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ